MERSEN ITALIA SPA - XESZ1000085 FUS. NH BT TAGL.4 CON PERC. 500VAC AM 12 - Z1000085

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH4
Bemessungsstrom - 1250 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
1 ST
EAN
3605340452303
Artikelnummer
XESZ1000085
Herstellernummer
Z1000085
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH4
Bemessungsstrom:
1250 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
100 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie