Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESY320480 6,9 URD 2PV 0350 - Y320480

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 350 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsabschaltvermögen AC - 170 kA

Packung

  • 3 ST

EAN

3605340358520

Artikelnummer

XESY320480

Herstellernummer

Y320480

Hersteller

XES

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

350 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsabschaltvermögen AC:

170 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

116 W

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESY320480 - FUS. NH T.2 URD 690VAC CON PERC. 350A