MERSEN ITALIA SPA - XESY320365 6,9 URD 1 PV 0125 - Y320365

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsabschaltvermögen AC - 170 kA
Packung
3 ST
EAN
3605340358469
Artikelnummer
XESY320365
Herstellernummer
Y320365
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen AC:
170 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
53 W


