MERSEN ITALIA SPA - XESY216198 NH 0 25A 500V GG - Y216198

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Bemessungsabschaltvermögen AC - 120 kA
Packung
3 ST
EAN
8430399001371
Artikelnummer
XESY216198
Herstellernummer
Y216198
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.4 W


