MERSEN ITALIA SPA - XESY1000084 FUS. AM NH4 C/P 1000A - Y1000084

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH4
Bemessungsstrom - 1000 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
3605340452297
Artikelnummer
XESY1000084
Herstellernummer
Y1000084
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH4
Bemessungsstrom:
1000 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
80 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie