MERSEN ITALIA SPA - XESY090572 250V 3SF 2A 6.32 - Y090572

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Glassicherung
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 2 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Packung
50 ST
EAN
3605340092400
Artikelnummer
XESY090572
Herstellernummer
Y090572
Hersteller
XES
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
2 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.7 W



