MERSEN ITALIA SPA - XESY085558 2,5 URZ 17/100 - Y085558

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 250 V
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung DC - 250 V
Stromart - AC
Packung
10 ST
EAN
3605340070309
Artikelnummer
XESY085558
Herstellernummer
Y085558
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
250 V
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung DC:
250 V
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
11.5 W


