MERSEN ITALIA SPA - XESX322043 6,9 GS 000 PV 032 - X322043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsabschaltvermögen AC - 160 kA
Packung
3 ST
EAN
3605340359817
Artikelnummer
XESX322043
Herstellernummer
X322043
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen AC:
160 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gS
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
8 W


