Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESX228502 NH 2 315A 690V GG - X228502

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESX228502 NH 2 315A 690V GG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsstrom - 315 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsabschaltvermögen AC - 80 kA

Packung

  • 3 ST

EAN

8430399026428

Artikelnummer

XESX228502

Herstellernummer

X228502

Hersteller

XES

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

315 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsabschaltvermögen AC:

80 kA

Bemessungsspannung DC:

250 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

25 W

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESX228502 - FUS. NH BT TAGLIA 2 - 690VAC GG 315A