MERSEN ITALIA SPA - XESX222959 400V CP 8X31 GG 4A C/I - X222959

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 8x32 mm
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Ausführung - Keramiksicherung
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8430399007519
Artikelnummer
XESX222959
Herstellernummer
X222959
Hersteller
XES
Größe:
8x32 mm
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
20 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.65 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie