Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESW300192 6,9 URD 32 D11 A 0800 - W300192

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 800 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 3 ST

EAN

3605340324624

Artikelnummer

XESW300192

Herstellernummer

W300192

Hersteller

XES

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

800 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

120 W

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESW300192 - FUS. PSC TAGLIA 32 700VAC DIN110 800A