MERSEN ITALIA SPA - XESW216656 500V CP 14X51 GG 32A S/I - W216656

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8430399008349
Artikelnummer
XESW216656
Herstellernummer
W216656
Hersteller
XES
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsspannung DC:
250 V
Spannungsart:
AC/DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3.6 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


