MERSEN ITALIA SPA - XESW215644 500V CP 14X51 AM 1A P - W215644

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 1 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Ausführung - Keramiksicherung
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8430399008936
Artikelnummer
XESW215644
Herstellernummer
W215644
Hersteller
XES
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
1 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.13 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie