Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESW211090 D01-FUSE 400V 10A GG-50PCS - W211090

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Farbcode - rot

Packung

  • 50 ST

EAN

4086500009381

Artikelnummer

XESW211090

Herstellernummer

W211090

Hersteller

XES

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung:

400 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

rot

Fusibile Neozed, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESW211090 - FUS. BT NDZ GG D01 400VAC 250VDC 10A ROS