Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESV320592 6,9 URD 3 PV 0900 - V320592

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 900 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsabschaltvermögen AC - 170 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

3605340358742

Artikelnummer

XESV320592

Herstellernummer

V320592

Hersteller

XES

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

900 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsabschaltvermögen AC:

170 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

250 W

Fusibile Protistor a coltello DIN - Bassa tensione Taglia 3 - URD - 690VAC, con percussore.