MERSEN ITALIA SPA - XESV300260 6,9 URD 33 D11 A 0630 - V300260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 630 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
3 ST
EAN
3605340325935
Artikelnummer
XESV300260
Herstellernummer
V300260
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
630 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
120 W


