MERSEN ITALIA SPA - XESV090569 250V 3SF 1A 6.32 - V090569

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 1 A
Bemessungsspannung AC - 250 V
Ausführung - Glassicherung
Auslösecharakteristik - superflink (FF)
Packung
50 ST
EAN
3605340092349
Artikelnummer
XESV090569
Herstellernummer
V090569
Hersteller
XES
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
1 A
Bemessungsspannung AC:
250 V
Ausführung:
Glassicherung
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
0.1 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.22 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


