Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESTRS80R 600V 80A 7 7/8X1 5/16 TD - TRS80R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Bemessungsspannung AC - 600 V

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - RK5

  • Bemessungsspannung DC - 600 V

Packung

  • 5 ST

EAN

7449076722424

Artikelnummer

XESTRS80R

Herstellernummer

TRS80R

Hersteller

XES

Bemessungsstrom:

80 A

Bemessungsspannung AC:

600 V

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

RK5

Bemessungsspannung DC:

600 V

Spannungsart:

AC/DC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

I fusibili ritardati a limitazione di corrente Tri-Onic TRS-R sono progettati per proteggere motori, trasformatori, apparecchiature di servizio, alimentatori e circuiti derivati dai sovraccarichi di corrente. Le caratteristiche di temporizzazione dei fusibili TRS-R gestiscono in tutta sicurezza le normali correnti di spunto e di avviamento associate ai moderni motori e trasformatori.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie