Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESTRS4R 600V 4A 5X13/16 TD FUSE - TRS4R

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESTRS4R 600V 4A 5X13/16 TD FUSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

7449070450446

Artikelnummer

XESTRS4R

Herstellernummer

TRS4R

Hersteller

XES

Ausführung:

sonstige

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

4 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Auslösecharakteristik:

RK5

Fusibile Classe RK5 Bassa tensione - Tri Onic