MERSEN ITALIA SPA - XESTRS40R 600V 40A 5 1/2X1 1/16 TD - TRS40R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - RK5
Bemessungsspannung DC - 300 V
Packung
10 ST
EAN
7449075089900
Artikelnummer
XESTRS40R
Herstellernummer
TRS40R
Hersteller
XES
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
RK5
Bemessungsspannung DC:
300 V
Spannungsart:
AC/DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


