MERSEN ITALIA SPA - XESTRS35R 600V 35A 5 1/2X1 1/16 TD - TRS35R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Bemessungsstrom - 35 A
Spannungsart - AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
10 ST
EAN
7449074601776
Artikelnummer
XESTRS35R
Herstellernummer
TRS35R
Hersteller
XES
Ausführung:
sonstige
Bemessungsstrom:
35 A
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Auslösecharakteristik:
RK5
I fusibili ritardati a limitazione di corrente Tri-Onic TRS-R sono progettati per proteggere motori, trasformatori, apparecchiature di servizio, alimentatori e circuiti derivati dai sovraccarichi di corrente. Le caratteristiche di temporizzazione dei fusibili TRS-R gestiscono in tutta sicurezza le normali correnti di spunto e di avviamento associate ai moderni motori e trasformatori.