MERSEN ITALIA SPA - XESTRS350R 600V 350A 11 5/8X2 9/16 T - TRS350R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 350 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - RK5
Bemessungsspannung DC - 600 V
Packung
1 ST
EAN
7449079288835
Artikelnummer
XESTRS350R
Herstellernummer
TRS350R
Hersteller
XES
Bemessungsstrom:
350 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
RK5
Bemessungsspannung DC:
600 V
Spannungsart:
AC/DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


