Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESTRS30R 600V 30A 5X13/16 TD FUSE - TRS30R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsstrom - 30 A

  • Bemessungsspannung AC - 600 V

  • Bemessungsspannung DC - 300 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 10 ST

EAN

7449070071115

Artikelnummer

XESTRS30R

Herstellernummer

TRS30R

Hersteller

XES

Ausführung:

sonstige

Bemessungsstrom:

30 A

Bemessungsspannung AC:

600 V

Bemessungsspannung DC:

300 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Auslösecharakteristik:

RK5

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

I fusibili ritardati a limitazione di corrente Tri-Onic TRS-R sono progettati per proteggere motori, trasformatori, apparecchiature di servizio, alimentatori e circuiti derivati dai sovraccarichi di corrente. Le caratteristiche di temporizzazione dei fusibili TRS-R gestiscono in tutta sicurezza le normali correnti di spunto e di avviamento associate ai moderni motori e trasformatori.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie