MERSEN ITALIA SPA - XESTRS200R 600V 200A 9 5/8X1 13/16 T - TRS200R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 200 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - RK5
Bemessungsspannung DC - 600 V
Packung
1 ST
EAN
7449079288743
Artikelnummer
XESTRS200R
Herstellernummer
TRS200R
Hersteller
XES
Bemessungsstrom:
200 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
RK5
Bemessungsspannung DC:
600 V
Spannungsart:
AC/DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
200 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


