MERSEN ITALIA SPA - XESTRM5 250V 5A 1 1/2X13/32 MID TD - TRM5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 5 A
Bemessungsspannung AC - 250 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - M (Midget)
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
2000002309901
Artikelnummer
XESTRM5
Herstellernummer
TRM5
Hersteller
XES
Bemessungsstrom:
5 A
Bemessungsspannung AC:
250 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
M (Midget)
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
10 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


