Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESTR15R 250V 15A 2X9/16 RK5 TD FU - TR15R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsstrom - 15 A

  • Bemessungsspannung AC - 250 V

  • Bemessungsspannung DC - 160 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 10 ST

EAN

7449079288620

Artikelnummer

XESTR15R

Herstellernummer

TR15R

Hersteller

XES

Ausführung:

sonstige

Bemessungsstrom:

15 A

Bemessungsspannung AC:

250 V

Bemessungsspannung DC:

160 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Auslösecharakteristik:

RK5

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

I fusibili ritardati a limitazione di corrente Tri-Onic TR-R sono progettati per proteggere motori, trasformatori, apparecchiature di servizio, alimentatori e circuiti derivati dai sovraccarichi di corrente. Le caratteristiche di temporizzazione dei fusibili TR-R gestiscono in tutta sicurezza le normali correnti di spunto e di avviamento associate ai moderni motori e trasformatori.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie