Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XEST233559 NH 4A 800A 500V AM - T233559

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XEST233559 NH 4A 800A 500V AM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH4a

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 800 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Bemessungsabschaltvermögen AC - 120 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

8430399027906

Artikelnummer

XEST233559

Herstellernummer

T233559

Hersteller

XES

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH4a

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

800 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

65 W

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XEST233559 - FUS. NH BT TAGLIA 4A - 500VAC AM 800A