Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XEST229879 MB1 250A 3PTRI40/60 1.000.323 - T229879

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sicherungslasttrennschalter

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Schienenmittenabstand 40 mm - ja

  • Schienenmittenabstand 50 mm - nein

  • Schienenmittenabstand 60 mm - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4027597026707

Artikelnummer

XEST229879

Herstellernummer

T229879

Hersteller

XES

Ausführung:

Sicherungslasttrennschalter

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Schienenmittenabstand 40 mm:

ja

Schienenmittenabstand 50 mm:

nein

Schienenmittenabstand 60 mm:

ja

Schienenmittenabstand 100 mm:

nein

Schienenmittenabstand 185 mm:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

NH1

Il programma di produzione di MULTIBLOC® 1.RST8 comprende i sezionatori con fusibile NH da 250A.I prodotti sono progettati in unità tripolari per linstallazione diretta sulle barre dinterconnessione da 40 mm e 60 mm.Per linstallazione dei sezionatori MULTIBLOC® con fusibile NH di diverse grandezze nelle unità di distribuzione con coperchio centrale, si utilizzano i relativi coperchi per ottenere unaltezza e una lunghezza uniformi. I sezionatori MULTIBLOC® grandezza 1 sono progettati per le cartucce di fusibili NH in conformità alla norma IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, grandezza 1: 250A. Si tratta di un sistema modulare che consente linstallazione e la combinazione di singoli componenti. MULTIBLOC® offre allutente uninstallazione facile e veloce, oltre a un elevato livello di sicurezza durante linstallazione e la manutenzione.