Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XEST227970 NH 2 160A 690V AM - T227970

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsabschaltvermögen AC - 80 kA

Packung

  • 3 ST

EAN

8430399025254

Artikelnummer

XEST227970

Herstellernummer

T227970

Hersteller

XES

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

160 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsabschaltvermögen AC:

80 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

9.3 W

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XEST227970 - FUS. NH BT TAGLIA 2 - 690VAC AM 160A