MERSEN ITALIA SPA - XEST223715 NH 1 250A 400V GG - T223715

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 250 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Bemessungsabschaltvermögen AC - 100 kA
Packung
3 ST
EAN
8430399021652
Artikelnummer
XEST223715
Herstellernummer
T223715
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
250 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Bemessungsabschaltvermögen AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
17.6 W


