MERSEN ITALIA SPA - XEST222220 690V CP 22X58 AM 2A S/I - T222220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8430399009612
Artikelnummer
XEST222220
Herstellernummer
T222220
Hersteller
XES
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.25 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie