Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XEST214676 D01-FUSE 400V 2A GG-50PCS - T214676

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Farbcode - rosa

Packung

  • 50 ST

EAN

4086500009084

Artikelnummer

XEST214676

Herstellernummer

T214676

Hersteller

XES

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

2 A

Bemessungsspannung:

400 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

rosa

Fusibile Neozed, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XEST214676 - FUS. BT NDZ GG D01 400VAC 250VDC 2A ROSA