Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XEST1012017 1200VDC 10X85 GPV 10A - T1012017

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XEST1012017 1200VDC 10X85 GPV 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 45 ST

EAN

3605340494815

Artikelnummer

XEST1012017

Herstellernummer

T1012017

Hersteller

XES

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

10 A

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2.8 W

Fusibile HelioProtection gPV – DC10 – 1 200VDC