MERSEN ITALIA SPA - XESS090544 MI5ST25V1,25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 1.25 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - träge (T)
Ausführung - Glassicherung
Packung
50 ST
EAN
3605340091823
Artikelnummer
XESS090544
Herstellernummer
S090544
Hersteller
XES
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
1.25 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Ausführung:
Glassicherung
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.19 W