pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESS090544 MI5ST25V1,25

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm

  • Corrente nominale - 1.25 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - R (Ritardato)

  • Modello - Fusibile di vetro

Confezione

  • 50 PZ

EAN

3605340091823

Codice prodotto

XESS090544

Cod. produttore

S090544

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

5x20 mm

Corrente nominale:

1.25 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

R (Ritardato)

Modello:

Fusibile di vetro

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

0.1 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.19 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESS090544 - MI5ST25V1 25