MERSEN ITALIA SPA - XESR320589 6,9 URD 3 PV 0630 - R320589

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 630 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsabschaltvermögen AC - 170 kA
Packung
1 ST
EAN
3605340358681
Artikelnummer
XESR320589
Herstellernummer
R320589
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
630 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen AC:
170 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
175 W


