MERSEN ITALIA SPA - XESR300487 12,5 URD 70 TT F 0160 - R300487

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 160 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC - 1250 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
EAN
3605340329162
Artikelnummer
XESR300487
Herstellernummer
R300487
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
160 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsspannung AC:
1250 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
45 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


