MERSEN ITALIA SPA - XESR227853 NH 000 6A 690V AM - R227853

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsabschaltvermögen AC - 80 kA
Packung
3 ST
EAN
4086500087808
Artikelnummer
XESR227853
Herstellernummer
R227853
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen AC:
80 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.3 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


