Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESR223023 D01-FUSE 400V 16A GG-50PCS - R223023

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Farbcode - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

4086500009527

Artikelnummer

XESR223023

Herstellernummer

R223023

Hersteller

XES

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

400 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

grau

Fusibile Neozed, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESR223023 - FUS. BT NDZ GG D01 400VAC 250VDC 16A GRI