Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESR219826 D02-FUSE 400V 35A GG-50PCS - R219826

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Farbcode - schwarz

Packung

  • 50 ST

EAN

4086500009893

Artikelnummer

XESR219826

Herstellernummer

R219826

Hersteller

XES

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

35 A

Bemessungsspannung:

400 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

schwarz

Fusibile Neozed, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESR219826 - FUS. BT NDZ GG D02 400VAC 250VDC 35A NER