Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESR216146 400V CP 8X31 GG 12A S/I - R216146

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESR216146 400V CP 8X31 GG 12A S/I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 8x32 mm

  • Bemessungsstrom - 12 A

  • Bemessungsspannung AC - 400 V

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8430399007465

Artikelnummer

XESR216146

Herstellernummer

R216146

Hersteller

XES

Größe:

8x32 mm

Bemessungsstrom:

12 A

Bemessungsspannung AC:

400 V

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

20 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1.3 W

Le cartucce di fusibili Mersen aM coprono unampia gamma di grandezze e portate amperometriche per tensioni di 400, 500 e 690 VAC per la protezione dei circuiti di distribuzione elettrica e diverse applicazioni industriali. La maggior parte dei valori nominali sono disponibili nelle grandezze 8x31 e 10x38 con indicatore opzionale e nelle grandezze 14x51 e 22x58 con percussore opzionale per lattivazione di un contatto ausiliario. La grandezza 10x38 è disponibile anche con percussore. Tutte le cartucce di fusibili cilindrici hanno il corpo in ceramica e i contatti argentati.Le cartucce di fusibili cilindrici gG sono utilizzate per la protezione di cavi, motori e reti in bassa tensione. Limitano e proteggono da sovraccarichi di corrente e corto circuiti finoal loro potere di interruzione nominale. Le cartucce di fusibili cilindri gG proteggono anche le apparecchiature elettriche e gli impianti dagli effetti dinamici delle elevate correnti di corto circuito.La nostra tecnologia e i nostri processi sono statiprogettati per garantire le migliori prestazioni tecniche.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie