MERSEN ITALIA SPA - XESR215134 FUS. BT GG 14 X 51 - 500VAC CON PERC. 8A - R215134

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 8 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Ausführung - Keramiksicherung
Bemessungsspannung DC - 250 V
Packung
10 ST
EAN
8430399008547
Artikelnummer
XESR215134
Herstellernummer
R215134
Hersteller
XES
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
8 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Ausführung:
Keramiksicherung
Bemessungsspannung DC:
250 V
Spannungsart:
AC/DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.45 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie