MERSEN ITALIA SPA - XESR213639 FUS. NH BT TAGL.0 690VAC CON PERC. AM 40 - R213639

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Bemessungsstrom - 40 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
EAN
8430399012667
Artikelnummer
XESR213639
Herstellernummer
R213639
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Bemessungsstrom:
40 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
690 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.8 W
Bemessungsabschaltvermögen AC:
80 kA
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


