MERSEN ITALIA SPA - XESQ322589 6,9 GS 3 PV 0630 - Q322589

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 630 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsabschaltvermögen AC - 160 kA
Packung
1 ST
EAN
3605340360431
Artikelnummer
XESQ322589
Herstellernummer
Q322589
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
630 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen AC:
160 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gS
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
63 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


