Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESQ1014567 6,900 CP GR 10.38 0002 - Q1014567

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

3605340500905

Artikelnummer

XESQ1014567

Herstellernummer

Q1014567

Hersteller

XES

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

2 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1.3 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESQ1014567 - FUS. 10X38 GR 690V AC 2A