MERSEN ITALIA SPA - XESQ076305 CC6,621 CP GRB 27.60 40 - Q076305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 27x60 mm
Bemessungsstrom - 40 A
Ausführung - Keramiksicherung
Spannungsart - DC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
10 ST
EAN
3605340016437
Artikelnummer
XESQ076305
Herstellernummer
Q076305
Hersteller
XES
Größe:
27x60 mm
Bemessungsstrom:
40 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
8 W