MERSEN ITALIA SPA - XESP320265 6,9 URD 0 PV 0125 - P320265
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsabschaltvermögen AC - 170 kA
Packung
3 ST
EAN
3605340358391
Artikelnummer
XESP320265
Herstellernummer
P320265
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen AC:
170 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
36.1 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


