MERSEN ITALIA SPA - XESP302785 690V CP 10X38 AM 12A S/I - P302785

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 12 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Ausführung - Keramiksicherung
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
3605340356243
Artikelnummer
XESP302785
Herstellernummer
P302785
Hersteller
XES
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
12 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
120 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.78 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie