Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESP232520 NH 3 315A 500V AM - P232520

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESP232520 NH 3 315A 500V AM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 315 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Bemessungsabschaltvermögen AC - 120 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

8430399026893

Artikelnummer

XESP232520

Herstellernummer

P232520

Hersteller

XES

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

315 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

21 W

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESP232520 - FUS. NH BT TAGLIA 3 - 500VAC AM 315A