Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESP227897 NH 1 200A 690V AM - P227897

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 200 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsabschaltvermögen AC - 80 kA

Packung

  • 3 ST

EAN

8430399025148

Artikelnummer

XESP227897

Herstellernummer

P227897

Hersteller

XES

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

200 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsabschaltvermögen AC:

80 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

14.2 W

Il sistema NH è classificato tra i sistemi di fusibili a innesto ed è composto da: base fusibile (eventualmente comprendente copriterminali e barriere di fase) cartuccia di fusibili con contatto a lama dispositivo per la sostituzione della cartuccia di fusibili (estrattore fusibile HRC LV) Il design di questo sistema non garantisce la non interscambiabilità tra le diverse correnti nominali, pertanto deve essere maneggiato da personale certificato.Le cartucce di fusibili NH di tipo aM sono fusibili con potere di interruzione a campo parziale, utilizzati per proteggere i circuiti dei motori grazie alla loro elevata capacità di limitazione di corrente e alla bassa perdita di potenza. Interrompono le correnti da 6,3xIn fino al loro potere di interruzione massimo e sono quindi indicate solo per la protezione dai corto circuiti. Per la protezione dai sovraccarichi devono essere abbinate ad altri quadri di distribuzione. La corrente nominale di queste cartucce di fusibili può essere pari a quella del motore.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie